BOSTON GEAR Koppling gummiinsats


Boston Gear kopplingsgumminsatser är flexibla komponenter som används för att ansluta axlar eller delar inom tillverknings-, fordons- och flygindustrin. De kompenserar för snedställning mellan axlar, dämpar vibrationer och minskar stötar. Dessutom säkerställer de exakt maskininriktning, reducering...g slitage och underhållskostnader. Dessutom absorberar de motorvibrationer för förbättrad total passagerarkomfort. Läs mer

Filter
StilModellKopplingsstorlekArtikelMax. VridmomentTypPris (ex moms)
A
XFCR12
FC12Syntetiskt gummispindelinsats65 tum. Lbs.Oljebeständig650 SEK
A
XFCR15
FC15Oljebeständig spindelinsats125 tum. Lbs.Syntetiskt gummi685 SEK
A
XFCR20
FC20Oljebeständig spindelinsats250 tum. Lbs.Syntetiskt gummi875 SEK
A
XFCR25
FC25Oljebeständig spindelinsats450 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 101 SEK
A
XFCR30
FC30Oljebeständig spindelinsats800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 317 SEK
A
XFCR38
FC38Oljebeständig spindelinsats1600 tum. Lbs.Syntetiskt gummi1 648 SEK
A
XFCR45
FC45Oljebeständig spindelinsats2800 tum. Lbs.Syntetiskt gummi2 692 SEK

Funktioner

  • Boston Gear kopplingsinsatser finns i oljebeständiga syntetiska gummikonstruktioner för ljudfria operationer.
  • De kan hantera upp till 2500 lb-tum vridmoment.
  • Dessa kopplingsgumminsatser klarar både extremt låga temperaturer (så låga som -32 grader F) och extremt höga temperaturer (så höga som 300 grader F).

Vanliga frågor

Hur kompenserar kopplingsinsatser för snedställning?

Deras gummikonstruktion gör att de kan böjas och deformeras något för att tillgodose vinkelmässig, parallell eller axiell felinriktning mellan anslutna axlar.

Påverkar Boston Gears kopplingsinsatser vridmomentöverföringen?

Nej, de minskar vibrationer utan att kompromissa med transmissionens effektivitet.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer den bästa kopplingsinsatsen för min applikation?

Valet beror på faktorer som vridmomentkrav, snedställningstolerans och driftsförhållanden.

Varför ska jag välja kopplingsgumminlägg framför stela kopplingar?

Kopplingsinsatser erbjuder flexibilitet, snedställningskompensation, vibrationsreducering och stötdämpning, vilket styva kopplingar inte kan ge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?