HONEYWELL Rakt spakmanöverdon Stor otätad snäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 2.5 " , Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.069 " , Höjd: 0.95 " , Husmaterial: Fenol , Längd: 1.94 " , Max. Pretravel: 0.328 " , Monteringsmått: 1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Över resor: 0.219 " , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Rak spak , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellDifferentiell resaDriftkraftSläpp kraftPris (ex moms)
A
BZ-2RW84-A2
0.007 till 0.050 "1 oz.0.123 oz.394 SEK
A
BZ-2RW80-A2
0.007 "2.5 oz.0.494 oz.364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?