Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CX06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZM 6MP59

HOSE MASTER G50CX06 1/2 tum x 6 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZM Modell: G50CX06Korsreferens: 6MP59

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.0.83 "
Längd72 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör syreservice
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CN06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZB 6MP49 G50CN060.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster3 393 kr
HOSE MASTER G50CNG06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster4 586 kr
HOSE MASTER G50CXG06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZT 6MP64 G50CXG061.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice4 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CX06 1/2 tum x 6 fot kryogenslang
4 125 kr /enhet