Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CN06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZB 6MP49

HOSE MASTER G50CN06 1/2 tum x 6 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZB Modell: G50CN06Korsreferens: 6MP49

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.0.83 "
Längd72 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör kväve- eller argontjänster
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CNG06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZG 6MP54 G50CNG061.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster4 586 kr
HOSE MASTER G50CX06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZM 6MP59 G50CX060.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice4 125 kr
HOSE MASTER G50CXG06 1/2 tum x 6 fot kryogen slang | AE9UZT 6MP64 G50CXG061.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice4 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CN06 1/2 tum x 6 fot kryogenslang
3 393 kr /enhet