Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tum x 4 fot kryogen slang | AE9UZR 6MP63

HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tum x 4 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZR Modell: G50CXG04Korsreferens: 6MP63
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
4 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang med SS-vakt
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.1.13 "
Längd48 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör syreservice
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CN04 1/2 tum x 4 fot kryogen slang | AE9UZA 6MP48 G50CN040.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster3 035 kr
HOSE MASTER G50CNG04 1/2 tum x 4 fot kryogen slang | AE9UZF 6MP53 G50CNG041.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster3 972 kr
HOSE MASTER G50CX04 1/2 tum x 4 fot kryogen slang | AE9UZL 6MP58 G50CX040.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice3 845 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CXG04 1/2 tum x 4 fot kryogenslang
4 470 kr /enhet