HOSE MASTER G800PF120 Flexibel metallslang 8 tums diameter 12 tums längd | AC4HDW 2ZV25

HOSE MASTER G800PF120 Flexibel metallslang 8 tums diameter 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC4HDW Modell: G800PF120Korsreferens: 2ZV25

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter8"
Dynamisk min. Böjradie (in.)40.0
Monteringstyp150 pund kolstålsfläns
SlangmaterialRostfritt stål
Längd12 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F165
Statisk min. Böjradie (in.)18.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.975
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Arbetstryck @ 70 FFlätmaterialDiameterStatisk min. Böjradie (in.)TypDynamisk min. Böjradie (in.)MonteringstypSlangmaterialPris
SLANGMASTER G025CMU120 Flexibel metallslangdiameter 1/4 tum | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 160 kr
SLANGMASTER G025CMU180 Flexibel slangdiameter av metall 1/4 tum | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 217 kr
SLANGMASTER G025CMU240 Flexibel slangdiameter i metall 1/4 tum | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 292 kr
SLANGMASTER G025CMU360 Flexibel slangdiameter av metall 1/4 tum | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Syrafast 1 / 4 "1.0-4.5Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 457 kr
HOSE MASTER G037CMU120 Flexibel slangdiameter i metall 3/8 tum | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 170 kr
SLANGMASTER G037CMU180 Flexibel slangdiameter i metall 3/8 tum | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 225 kr
SLANGMASTER G037CMU240 Flexibel metallslangdiameter 3/8 tum | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Syrafast 3 / 8 "1.2-5.0Kolstål hane NPT x 150 lb smidbart järn hona NPT UnionRostfritt stål1 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G800PF120 Flexibel metallslang 8 tums diameter 12 tums längd
14 790 kr /enhet