HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV Duplexuttag, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben | BD4KTM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV duplexuttag, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben

Artikel: BD4KTM Modell: 8200IV
312SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.15 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200IV duplexuttag, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben
312SEK /enhet