VESTIL ETS-230 Självhöjande fjäderbord, 230 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRK

VESTIL ETS-230 Självhöjande fjäderbord, 230 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RRK Modell: ETS-230

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvhöjande bord
Kapacitet230 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Hantera höjd37 3 / 4 "
Höjd37.75 "
InkluderarInkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag
Längd32.38 "
Sänkt höjd11 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd33 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd11 "
Antal Caster4
Plattform Längd20 "
Plattformsbredd20 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd33 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.6
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)53.66
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInkluderarKapacitetHjulmaterialLängdMax. PlattformshöjdMin. PlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL ETS-1120-24 Självhöjande fjäderbord, 1120 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 IbsForm på gummi37.44 "--24 "24 "29 135 kr
VESTIL ETS-460 Självhöjande fjäderbord, 460 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRL ETS-460Inkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag460 IbsPoly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "21 152 kr
VESTIL ETS-840-30 Självhöjande fjäderbord, 840 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum Storlek | AG7RRM ETS-840-30Inkluderar (2) styva 2" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 2" breda och (1) 44 1/2" höjdhandtag840 IbsForm på gummi43.31 "38 "15 "30 "30 "33 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ETS-230 Självhöjande fjäderbord, 230 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek
18 786 kr /enhet