HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA Duplexuttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, svart | BD4LQM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA duplexuttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, svart

Artikel: BD4LQM Modell: 8300BKTRA
387SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.15 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal2500 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300BKTRA duplexuttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, svart
387SEK /enhet