Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Uttag 125V 20A 1 hk | AF9LHH 30CZ72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Uttag 125V 20A 1 HK

Finns i lager
Artikel: AF9LHH Modell: 8300LATRAKorsreferens: 30CZ72

Få det Maj 15, Onsdag
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass
FärgLätt mandel
HP1
MaterialNylon
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
UtloppstypDuplex
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125
VädertåligNej
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)24.92
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellApplication EnvironmentFärgMaterialAntal ledningarStrömindikatorSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRSjukhusklass för tung användningRedpolykarbonat3-trådNej125 VAC1 246 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Uttag med strömindikator 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASjukhusklassRedNylon3Ja125417SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLSjukhusklassRedNylon3Ja125720SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRASjukhusklassWhiteNylon3Nej125503SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Uttag 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASjukhusklassRedNylon3Nej125606SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78 8300REDSjukhusklassRedNylon3Nej125282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Uttag 125V 20A 1 HK
407SEK /enhet