Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd

Finns i lager
Artikel: AC8QFA Modell: HBL8300ILRKorsreferens: 3D290

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgRed
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.05 "
HP1
IP-värde20
Längd3.28 "
Materialpolykarbonat
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningFinder Groove, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.33 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Upplyst

Produktvarianter

ProduktModellApplication EnvironmentFärgMaterialAntal ledningarStrömindikatorSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Uttag med strömindikator 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300REDTRASjukhusklassRedNylon3Ja125417SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLSjukhusklassRedNylon3Ja125720SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRASjukhusklassWhiteNylon3Nej125503SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Uttag 125V 20A 1 hk | AF9LHH 30CZ72 8300LATRASjukhusklassLätt mandelNylon3Nej125407SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Uttag 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300REDTRASjukhusklassRedNylon3Nej125606SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Uttag 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78 8300REDSjukhusklassRedNylon3Nej125282SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, röd
1 246 kr /enhet