Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adapter, 2-polig, 15 A, svart | AC8QFF 3D295

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adapter, 2-polig, 15 A, Svart

Finns i lager
Artikel: AC8QFF Modell: 9054AKorsreferens: 3D295
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
1 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
BladändstilRakt blad
FärgSvart
Anslutningstyp3-kabel
StrömDen 15
ExponeringsvillkorInomhus torr
Materialtermoplast
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal försäljningsställen1
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Plug-konfiguration5-15P
StrömindikatorNej
Spänning120 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875
Trådstorlek# 14 - # 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladändvärde (15A 125V)
    • NEMA-kontakt (icke-NEMA)
    • Slot End Rating (10A 250V15A 125V)
    • Slot End Style (Twist-Lock (R))

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelNEMA Plug-konfigurationPlug-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon bekvämlighetsadapter, 15 A, 125 VAC, 2-polig | AC8PVM 3D021 HBL2129White5-20RPlug AdapterL5-20PL5-20P1 882 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon bekvämlighetsadapter, 15 A, 125 VAC, 2-polig | AC8PVN 3D024 HBL2271WhiteL5-15RPlug Adapter5-15P5-15P1 943 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Marine Adapter, 2-polig, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29White5-20RadapterL5-30PL5-30P1 734 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adapter, 2-polig, 15 A, vit | AC8QFE 3D294 9053AWhite5-15RadapterIcke-NEMA5-15P1 461 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL21CM28 Pluggadapter 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28WhiteL5-20RPlug Adapter5-15P5-15P1 612 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL21CM29 Pluggadapter 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29White5-20RPlug AdapterL5-20PL5-20P1 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adapter, 2-polig, 15 A, Svart
1 215 kr /enhet