Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adapter, 2-polig, 15 A, vit | AC8QFE 3D294

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adapter, 2-polig, 15 A, Vit

Finns i lager
Artikel: AC8QFE Modell: 9053AKorsreferens: 3D294
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
1 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
BladändstilVridlås (R)
FärgWhite
Anslutningstyp5-15R
StrömDen 15
ExponeringsvillkorInomhus torr
Materialtermoplast
MonteringsstilPlug-in
NEMA Plug-konfigurationIcke-NEMA
Antal försäljningsställen1
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Plug-konfiguration5-15P
StrömindikatorNej
Spänning120 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladändvärde (10A 250V)
    • NEMA-kontakt (5-15R)
    • Slot slutbetyg (15A 125V)
    • Slot End Style (rakblad)

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelNEMA Plug-konfigurationPlug-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon bekvämlighetsadapter, 15 A, 125 VAC, 2-polig | AC8PVM 3D021 HBL2129White5-20RPlug AdapterL5-20PL5-20P1 882 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon bekvämlighetsadapter, 15 A, 125 VAC, 2-polig | AC8PVN 3D024 HBL2271WhiteL5-15RPlug Adapter5-15P5-15P1 943 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Marine Adapter, 2-polig, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29White5-20RadapterL5-30PL5-30P1 734 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adapter, 2-polig, 15 A, svart | AC8QFF 3D295 9054ASvart3-kabeladapter5-15P5-15P1 215 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL21CM28 Pluggadapter 15a 125v | AC8QJR 3D536 HBL21CM28WhiteL5-20RPlug Adapter5-15P5-15P1 612 kr
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL21CM29 Pluggadapter 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29White5-20RPlug AdapterL5-20PL5-20P1 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adapter, 2-polig, 15 A, Vit
1 461 kr /enhet