HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BL rakt uttag, duplex, 20A 125V, bak- och sidoanslutet, blå | BD3XKY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BL rakt uttag, duplex, 20A 125V, ansluten bak och sida, blå

Artikel: BD3XKY Modell: BR20BL
78SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBlå
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BL rakt uttag, duplex, 20A 125V, ansluten bak och sida, blå
78SEK /enhet