HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1 Rak uttag, 20A 125V, 2P - 3W jordning, 5-20R, brun | BD4NRT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1 rakt uttag, 20A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-20R, Brun

Artikel: BD4NRT Modell: BR20C1
131SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.28 "
Längd1.32 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd0.83 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1 rakt uttag, 20A 125V, 2P - 3W Jordning, 5-20R, Brun
131SEK /enhet