Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Draghandtag | AD6ZGB 4CT39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 draggreppsverktyg

Finns i lager
Artikel: AD6ZGB Modell: CCPS1Korsreferens: 4CT39
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberoptiskt draghandtag
Brytstyrka30 lb.
Kabeldia. Räckvidd0.13 "till 0.56"
Öga inuti Dia.0.71 "
Ögonlängd3 / 4 "
MaterialIcke-metallisk
Masklängd (in.)28 "
StilRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeldraghandtag, .250-.750 tum | AD6ZGC 4CT40 CCPS240 kg0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk388SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS3 Draghandtag | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Icke-metallisk596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 draggreppsverktyg
317SEK /enhet