Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeldraghandtag, .250-.750 tum | AD6ZGC 4CT40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabel Draggrepp, .250-.750 tum

Finns i lager
Artikel: AD6ZGC Modell: CCPS2Korsreferens: 4CT40
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
388SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberoptiskt draghandtag
Brytstyrka40 kg
Kabeldia. Räckvidd0.250 "-0.750"
Kabelstorlek0.250 "-0.750"
ByggVävd
Öga inuti Dia.0.71 "
Ögonlängd3 / 4 "
Lastkapacitet40
MaterialIcke-metallisk
Masklängd (in.)28 "
StilRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBrytstyrkaÖga inuti Dia.ÖgonlängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Draghandtag | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Icke-metallisk317SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS3 Draghandtag | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Icke-metallisk596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabel Draggrepp, .250-.750 tum
388SEK /enhet