Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS115LA Vippströmbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, ljus mandel | BD2QQE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS115LA vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, lätt mandel

Finns i lager
Artikel: BD2QQE Modell: CS115LA
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
FärgLätt mandel
AnslutningarSidan är endast kabelansluten
StrömDen 15
Diameter BCESidan är endast kabelansluten
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
Höjd1.83 "
Längd4.18 "
MaterialNylon
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.49 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.FärgAnslutningarSpänningsvärdeBreddStrömHöjdIndikatorPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL vippströmbrytare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanRedKabel och baksida120-277 VAC1.31 "Den 201.86 "Tänds med belastning på1 209 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Vippströmställare, enpolig, 15A, 120VAC, vit | AZ4BHF RAYFSQFW32 Deg.F till 104 Deg.FWhite-120 VAC2.2 "Den 1.54.1 "-845SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI Vippströmställare, enpolig, 15A, 120VAC, elfenben | AZ4PVU RAYFSQFI32 Deg.F till 104 Deg.FElfenben-120 VAC2.2 "Den 1.54.1 "-845SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA Vippströmställare, enpolig, 15A, 120VAC, lätt mandel | AZ4XER RAYFSQFLA32 Deg.F till 104 Deg.FLätt mandel-120 VAC2.2 "Den 1.54.1 "-845SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS Vippströmställare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, vit | BC7RRD HBL1221WHCSMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanWhiteKabel och baksida120-277 VAC1.45 "Den 201.82 "-364SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN Vippströmställare, enpolig, 20A, 347VAC, brun | BC7RRE HBL18221CNMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanBrunKabel och baksida347 VAC1.3 "Den 201.86 "-429SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I väggbrytare, 1 pol, 20A, elfenben, 120 till 277V AC, bak och sida | BC7WUQ 49YL39 CSB120IMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanElfenbenKabel och baksida120-277 VAC1.49 "Den 201.83 "-172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS115LA vippbrytare, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, lätt mandel
56SEK /enhet