Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169 Uttag, 50A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGC 3D329

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169-uttag, 50A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8QGC Modell: CS8169Korsreferens: 3D329
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
2 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps50
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 50
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.36 "
IP-värde20
Längd2.69 "
MaterialFenol
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4, 4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypHöljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas Delta 480 VAC
Wattal24000 W
Bredd2.11 "
Trådstorlek# 10 AWG till # 6 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med låsskydd

Produktvarianter

ProduktModellFasGradeArtikelTypSpänningSpänningsvärdeBreddTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 Uttag, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PZD 3D127 HBL3769FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 727 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 Uttag, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PZE 3D128 HBL3771FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 450 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Uttag, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QDF 3D245 HBL7379FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 271 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 Uttag, 50A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QFX 3D324 CS6369En fasIndustribehållareHöljd125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 629 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 Uttag, 50A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QFY 3D325 CS6370En fasIndustribehållareIcke-höljd125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 547 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8269 Uttag, 50A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QGF 3D332 CS8269En fasIndustribehållareHöljd250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 549 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 Uttag, 50A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGJ 3D335 CS8369Tre fasIndustribehållareHöljd250 VAC3-fas Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169-uttag, 50A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 446 kr /enhet