HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock låsningskärl, 2/3 pol, 50A


Filter
Förstärkare: 50 , Färg: Svart , Anslutning: Skruvplintar , Nuvarande omdöme: Den 50 , Höjd: 2.36 " , IP-betyg: 20 , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , NEMA-konfiguration: Icke-NEMA , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Trådtyp: Standard
StilModellFasGradeArtikelTypSpänningSpänningsvärdeBreddTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL63CM70
1MarinInbyggnadsbehållareIcke-höljd125 VAC---3 232 SEK
B
HBL7379
FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 436 SEK
C
HBL3771
FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 784 SEK
C
HBL3769
FlerfasIndustribehållareIcke-höljd250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG till # 4 AWG3 889 SEK
D
CS8469
En fasIndustribehållareHöljd480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 400 SEK
E
CS8269
En fasIndustribehållareHöljd250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 521 SEK
F
CS6369
En fasIndustribehållareHöljd125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 282 SEK
G
CS6370
En fasIndustribehållareIcke-höljd125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 588 SEK
H
CS8169
Tre fasIndustribehållareHöljd480 VAC3-fas Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG till # 6 AWG2 736 SEK
I
CS8369
Tre fasIndustribehållareHöljd250 VAC3-fas Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG till # 6 AWG2 344 SEK

Twist-Lock låsningskärl, 2/3 pol, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga behållare har fenolkonstruktion för värme- och slagmotstånd och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Raptor Supplies erbjuder också marinklassade låsuttag för fuktbeständighet i marina applikationer. Välj från ett brett utbud av dessa 50A-uttag, tillgängliga i spänningsklasserna 125, 250, 480 och 600V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?