Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK Rak uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 st | AC8UKR 3DVU3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK rakt uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 st.

Finns i lager
Artikel: AC8UKR Modell: DR15BLKKorsreferens: 3DVU3

Få det Maj 15, Onsdag
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgSvart
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeSpecifikation
Höjd3.28 "
HP1/2
Längd1.29 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningStyle Line, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.06 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygDriva. BeskrivningTrådstorlekStrömHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Brun, 1 st | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Brun5-15RStyle Line, jordning# 14 AWG till # 10 AWGDen 153.28 "125SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Grå, 1 st | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Grå5-15RStyle Line, jordning# 14 AWG till # 10 AWGDen 153.28 "125SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15I Rak uttag, duplex, 15A 125V, elfenben, 1 st | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Elfenben5-15RStyle Line, jordning# 14 AWG till # 10 AWGDen 153.28 "131SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Rak uttag, Duplex, 15A 125V, Vit, 1 st | AC8UKV 3DVU7 DR15WHI5-15R15White5-15RStyle Line, jordning# 14 AWG till # 10 AWGDen 153.28 "132SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Brun, 1 st | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Brun5-20RStyle Line, jordning# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "163SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Rak uttag, duplex, 20A 125V, svart, 1 st | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Svart5-20RStyle Line, jordning# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "163SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRY Rak uttag, Duplex, 20A 125V, Grå, 1 st | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Grå5-20RStyle Line, jordning# 12 AWG till # 10 AWGDen 201.29 "178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK rakt uttag, duplex, 15A 125V, svart, 1 st.
125SEK /enhet