HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 sluten kopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 60 A, grå

Finns i lager
Artikel: AB9NET Modell: FDS60Korsreferens: 2EAU7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps60
Kontaktformulär3PST
StrömDen 60
Djup7.3 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera15.36 x 11.46 x 8.43 "
DutyAllmänt
Höjd8.43 "
HP3 till 40 hk @ 600 VAC
Längd15.36 "
Materialvalox
Max. HP40
NEMA kapslingstyp4, 4X, 12K
Antal poler3 poler (3 blad och säkringshållare)
Antal ledningar3
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1 eller 3
Spänning600 VAC
Bredd11.46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5375
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (icke smältbart)

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsStrömMaterialMax. HPNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 sluten brytare, 600 VAC, 3-polig, 30 A, grå | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "30Den 30Valox med rostfritt stål204, 4X, 12K3519 956 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3513 800 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3515 725 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Den 60Rostfritt stål-4X3520 412 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "60Den 60Rostfritt stål-4X3520 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 60 A, grå
21 412 kr /enhet