Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLP 38UP45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH8JLP Modell: HBLDS6SSRACKorsreferens: 38UP45
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
20 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps60
Kontaktformulär3PST
StrömDen 60
Djup6.1 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera11.41 x 7.66 x 6.1 "
DutyTung
Höjd6.1 "
HP50 hk @ 600 VAC
IP-värde69
Längd11.41 "
MaterialRostfritt stål
NEMA kapslingstyp4X
Antal poler3
Antal ledningar5
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd7.66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)18.08
Fartygets längd (cm)33.32
Fartygets bredd (cm)22.23
URSPRUNGSLANDPL

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: icke smältbart
    • Neutral montering ingår: Ja
    • Säkringssats (klass R): ej smältbar

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsStrömMaterialMax. HPNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 sluten kopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60Den 60valox404, 4X, 12K3 poler (3 blad och säkringshållare)321 412 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 sluten brytare, 600 VAC, 3-polig, 30 A, grå | AC8QGN 3D340 FDS3015.36 "30Den 30Valox med rostfritt stål204, 4X, 12K3519 956 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3513 800 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3515 725 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Den 60Rostfritt stål-4X3520 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål
20 330 kr /enhet