HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 sluten brytare, 600 VAC, 3-polig, 30 A, grå | AC8QGN 3D340

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 30 A, grå

Finns i lager
Artikel: AC8QGN Modell: FDS30Korsreferens: 3D340

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifogad kopplingsbrytare
Amps30
Kontaktformulär3PST
StrömDen 30
Djup7.3 "
Dielektrisk styrkaMinst 3000 VAC
Dimensionera15.36 x 11.46 x 8.43 "
DutyTung
Höjd8.43 "
HP0.5 till 20 hk @ 120 till 600 VAC
IP-värde66
Längd15.36 "
MaterialValox med rostfritt stål
Max. HP20
NEMA kapslingstyp4, 4X, 12K
Antal poler3
Antal ledningar5
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1 eller 3
AnvändaKlass J-säkring
Spänning600 VAC
Bredd11.46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9525
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart (smältbart)
    • Neutral montering (ingår)

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsStrömMaterialMax. HPNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS60 sluten kopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 60 A, grå | AB9NET 2EAU7 FDS6015.36 "60Den 60valox404, 4X, 12K3 poler (3 blad och säkringshållare)321 412 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSR sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLL 38UP42 HBLDS3SSR8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3513 800 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 30 A, rostfritt stål | AH8JLM 38UP43 HBLDS3SSRAC8.6 "30Den 30Rostfritt stål-4X3515 725 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSR sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLN 38UP44 HBLDS6SSR11.41 "60Den 60Rostfritt stål-4X3520 412 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSRAC sluten brytare, 600 VAC, 60 A, rostfritt stål | AH8JLP 38UP45 HBLDS6SSRAC11.41 "60Den 60Rostfritt stål-4X3520 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FDS30 medföljande frånkopplingsbrytare, 600 VAC, 3-polig, 30 A, grå
19 956 kr /enhet