Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Only Plug, 4-6 Ma Trip Level, Black | AD7YGC 4HD20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Endast plugg, 4-6 Ma Trip Level, Black

Finns i lager
Artikel: AD7YGC Modell: GFP5266CKorsreferens: 4HD20
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
1 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI
Amps15
FärgSvart
konfigurationAnvändaranslutning via kabel
AnslutningarTerminalskruvar
LedningslängdIngen sladd
StrömDen 15
Diameter BCETerminalskruvar
KapslingsklassificeringInomhus
HP1/2
Hz60
MaterialKomposit
NEC sladdbeteckningIngen sladd
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfigurationAnvändaren levereras
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-trådsjordning
FasEn fas
LängdintervallIngen sladd
Återställ typManuell
Spänningsvärde125 V
Wattal1800
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266C Plug In Gfci, Auto Set, 15A 120VAC, 5-15R, Endast plugg, 4-6 Ma Trip Level, Black
1 786 kr /enhet