Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS GFP5315 Gfci Linjesladd, Portabel, Auto, 30A 3Ph 250VAC, 6 Ft, 4-6 Ma Trip Level, Gul | AA9JFX 1DJH9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci linjesladd, bärbar, automatisk, 30A 3Ph 250VAC, 6 ft, 4-6 Ma Trip Level, Gul

Finns i lager
Artikel: AA9JFX Modell: GFP5315Korsreferens: 1DJH9
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
12 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjekabel GFCI
Amps30
FärgGul
Ledarstorlek# 10 AWG
konfigurationAnvändaranslutning via kabel
AnslutningarSTICKPROPP
Byggfabricerade
Ledningslängd6ft.
StrömDen 30
Diameter BCESTICKPROPP
KapslingsklassificeringNEMA 4X
Mätare / ledare10/3
Hz60
Materialvalox
NEC sladdbeteckningSJGOOW
NEMA Plug-konfigurationBare tråd
NEMA-behållarkonfigurationBare tråd
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Utanför Dia.0.335 "
Längdintervall5 till 10 fot
Återställ typAutomat
Temp. Betyg-35 grader C till 66 grader C
Spänningsvärde3-fas 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strömskyddsprodukter, Gfci Portable med hög effekt, Industriell / kommersiell

Produktvarianter

ProduktModellMätare / ledareAmpsFärgHPMaterialNEC sladdbeteckningNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1311 Gfci-nätkabel, bärbar, Auto, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, gul | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Gul-valoxSJGOOWBare trådBare tråd4 732 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci-nätkabel, bärbar, Auto, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, gul | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Gul-valoxSJGOOWBare trådBare tråd7 588 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci-nätkabel, bärbar, manuell, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, svart | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Svart-valoxSJGOOWBare trådBare tråd7 465 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci-nätkabel, bärbar, manuell, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, svart | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Svart-valoxSJGOOWBare trådBare tråd-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2312 Gfci Line Cord, Portable, Auto, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Gul-valoxSJGOOWBare trådBare tråd-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci Line Cord, Portable, Manual, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Black | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Svart-valoxSJGOOWBare trådBare tråd10 988 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci Line Cord, Portable, Auto, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Yellow | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Gul-valoxSJGOOWBare trådBare tråd-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5315 Gfci linjesladd, bärbar, automatisk, 30A 3Ph 250VAC, 6 ft, 4-6 Ma Trip Level, Gul
12 515 kr /enhet