Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15R Gfci-uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, röd | AH9ABK 39EA76

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15R Gfci-uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, röd

Finns i lager
Artikel: AH9ABK Modell: GFTWRST15RKorsreferens: 39EA76

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGFCI-behållare
Amps15
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgRed
StrömDen 15
HP0.5
MonteringstypFlush
NEMA Plug-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
UtloppstypDekoratorduplex
StrömindikatorNej
Återställ typAutomat
ÖverspänningsundertryckandeNej
TypGFCI
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligJa
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strömskyddsenheter, självtest

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsApplication EnvironmentNEMA Plug-konfigurationNEMA-betygUtloppstypStrömindikatorÅterställ typPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Svart | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa2 559 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci-uttag, självtest, 15A 125V, 5-15R, grå | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Återställ efter resa2 984 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Elfenben | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa3 089 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Vit | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa2 613 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Brun | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa2 495 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Grå | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa2 628 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Elfenben | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Industriella miljöer--DuplexJaÅterställ efter resa3 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15R Gfci-uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, röd
608SEK /enhet