HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black | CE6QZQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black

Artikel: CE6QZQ Modell: H320B
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInlopp
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
Ström20 / 16 A
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.19 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.47 "
MaterialNylon
NEMA-betygIcke-NEMA
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänningsvärde250 V
Wattal7500 W
Bredd1.64 "
TrådstorlekNordamerika-#16AWG-#12AWG; Internationellt-1.55 mm²-2.5 mm².

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Inlet, 16A 250V, Pressure Screw Terminal, Black