Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Tryckbrytare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, skruvplintar, elfenben | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I presswitch, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, skruvterminaler, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC8QJN Modell: HBL1281IKorsreferens: 3D490
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
875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgBrun
AnslutningarSidan är endast kabelansluten
StrömDen 20
Diameter BCESidan är endast kabelansluten
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeSpecifikation
Höjd1.45 "
Längd3.28 "
LåsaNej
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilPresse
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilPresse
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 Presswitch, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, skruvplintar, brun | AC8PUX 3D004 HBL1281Elfenben875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I presswitch, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, skruvterminaler, elfenben
875SEK /enhet