Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L Låsbrytare, underhållen dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, svart nyckelguide | AD7ARJ 4D287

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L Låsbrytare, bibehållen dubbelpolig, 20A, 120/277VAC, svart nyckelguide

Finns i lager
Artikel: AD7ARJ Modell: HBL1386LKorsreferens: 4D287

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
HandlingDPDT
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgSvart
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeLåsa
Höjd1.19 "
Längd4.06 "
LåsaJa
Antal poler2
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilLåsning Växla
Byt typ2-polig, 3 position, mitt av
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsaHandlingApplication EnvironmentAntal polerNominell HPStilVäxelfunktionByt typPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA Dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDE 31A369 SNAP2123INA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way941SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA Dekorationsbrytare, upplyst trevägs, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC4XFC 31A488 SNAP2123ILBKNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 145 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILINA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XFD 31A489 SNAP2123ILINA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 167 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XFE 31A490 SNAP2123ILRNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 112 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XFF 31A491 SNAP2123ILWNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 120 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L Låsbrytare, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Black Key Guide | AC8QHE 3D382 HBL1557LJaSPDTIndustriella miljöer11VäxlaTillfällig3 Position, Center Off1 465 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, skruvterminaler, elfenben | AC8QJP 3D497 HBL1284INejDPDTKommersiella miljöer21rockerBibehållen4-Way1 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L Låsbrytare, bibehållen dubbelpolig, 20A, 120/277VAC, svart nyckelguide
2 137 kr /enhet