Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, fyrväg, 20A, 120 / 277VAC, skruvterminaler, elfenben | AC8QJP 3D497

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, skruvterminaler, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC8QJP Modell: HBL1284IKorsreferens: 3D497
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
2 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
HandlingDPDT
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
AnslutningarSidan är endast kabelansluten
StrömDen 20
Diameter BCESidan är endast kabelansluten
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeSpecifikation
Höjd1.45 "
Längd3.28 "
LåsaNej
Antal poler2
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
Stilrocker
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilPresse
Byt typ4-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsaHandlingApplication EnvironmentAntal polerNominell HPStilVäxelfunktionByt typPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA Dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDE 31A369 SNAP2123INA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way980SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA Dekorationsbrytare, upplyst trevägs, 20A, 120 / 277VAC, svart | AC4XFC 31A488 SNAP2123ILBKNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 245 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILINA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XFD 31A489 SNAP2123ILINA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 270 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XFE 31A490 SNAP2123ILRNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 249 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA Dekorationsbrytare, upplyst, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XFF 31A491 SNAP2123ILWNA-SPDT-11 till 2Style Line (R)Bibehållen3-Way1 198 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L Låsbrytare, Momentary Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Black Key Guide | AC8QHE 3D382 HBL1557LJaSPDTIndustriella miljöer11VäxlaTillfällig3 Position, Center Off1 481 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L Låsbrytare, underhållen dubbelpol, 20A, 120 / 277VAC, svart nyckelguide | AD7ARJ 4D287 HBL1386LJaDPDTIndustriella miljöer21VäxlaBibehållen2-polig, 3 position, mitt av2 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, fyrvägs, 20A, 120/277VAC, skruvterminaler, elfenben
2 243 kr /enhet