HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Female Connector Body, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Honkontaktkropp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TDX Modell: HBL2313VY
348SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.325-0.720 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.325 "-0.720"
StrömDen 20
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd3.5 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.81 "
MaterialNylon
Max. HP1
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.81 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 8 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Honkontaktkropp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
348SEK /enhet