Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Flänsad inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, grå | AD6ZGT 4CT67

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Flänsförsedd inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, grå

Finns i lager
Artikel: AD6ZGT Modell: HBL2315SWKorsreferens: 4CT67
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
1 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät höljd flänsad inlopp
Amps20
FärgGrå
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.28 "
HP1
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd3.75 "
MaterialTermoplastisk polyester
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL5-20P
NEMA-betygL5-20P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypHöljd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd3.75 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med låsskydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW Flänsad inlopp, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, grå | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWtermoplast20Grå, vit5L16-20PL16-20P34-tråd1 549 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW Flänsad inlopp, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, grå | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWtermoplast30Grå-L5-30PL5-30P23-tråd2 845 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, skruvterminal, grå | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWtermoplast30Grå-L14-30PL14-30P34-tråd3 003 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning, grå | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWtermoplast30Grå-L15-30PL15-30P34-tråd3 529 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW Flänsad inlopp, 30A, 3-fas, Wye, 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning, grå | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWtermoplast30Grå, vit-L21-30PL21-30P45-tråd3 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW Flänsförsedd inlopp, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal, grå
1 322 kr /enhet