HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentät säkerhetshölje flänsade inlopp, 2/3/4 pol


Filter
Kabelområde: 0.350-1.150 " , Betyg: Industri , Isolering: Isolerad kropp , Längd: 3.75 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Höljd , Bredd: 3.75 " , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellMaterialAmpsFärgMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerAntal ledningarPris (ex moms)
A
HBL2435SW
termoplast20Grå, vit5L16-20PL16-20P34-tråd1 756 SEK
B
HBL2725SW
termoplast30Grå-L15-30PL15-30P34-tråd3 738 SEK
C
HBL2615SW
termoplast30Grå-L5-30PL5-30P23-tråd3 187 SEK
D
HBL2715SW
termoplast30Grå-L14-30PL14-30P34-tråd3 263 SEK
E
HBL2815SW
termoplast30Grå, vit-L21-30PL21-30P45-tråd3 980 SEK
F
HBL2315SW
Termoplastisk polyester20Grå1L5-20PL5-20P23-tråd1 495 SEK

Vattentät säkerhetshölje flänsade inlopp, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems Watertight Safety Shroud, Twist-Lock-inlopp ger säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta inlopp har PBT-hölje med polykarbonatterminalhållare för slagtålighet och hållbarhet. De har flänsar och lock för att förhindra att fukt och smuts kommer in i inloppen, vilket skapar en miljöförslutning när enheten inte används. Välj från ett brett utbud av dessa 20 / 30A -ingångar, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250 och 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?