Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2456 Flänsförsedda uttag, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad | BD6BEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 flänsförsedd uttag, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad

Finns i lager
Artikel: BD6BEB Modell: HBL2456
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
970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.27 "
Längd3.06 "
MaterialNylon
Max. HP5
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL19-20R
Antal poler4
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
Spänningsvärde3-fas WYE 277/480 VAC
Wattal9600 W
Bredd3.06 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 flänsförsedd uttag, 20A, 3-fas, 277/480VAC, 4-polig, 4-trådig icke-jordad
970SEK /enhet