Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning | AB4CWV 1X980

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Enkelspolningshylsa, 20A, 3-fas, Wye 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AB4CWV Modell: HBL2510Korsreferens: 1X980
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
1 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
FärgSvart
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.23 "
HP2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL21-20R
NEMA-betygL21-20R
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Fas3-fas WYE
TypIcke-höljd
Spänning120 / 208 VAC
Spänningsvärde3-fas WYE 120/208 VAC
Wattal4160 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 Single Flush-uttag, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AB4CWT 1X978 HBL2330behållare2020Svart3.28 "Nylon2L7-20R703SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Spoluttag, 30A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning | AB4CWX 1X982 HBL2810behållare6630Svart3.28 "Nylon3L21-30R1 574 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Single Flush-uttag, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWD 3D040 HBL2350behållare2020Svart3.28 "Nylon-L9-20R832SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush-uttag, 20A, 3-fas, Wye 120 / 208VAC, 4-polig | AC8PWP 3D053 HBL2440behållare4420Svart3.28 "Nylon2L18-20R1 159 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Spoluttag, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PXV 3D095 HBL2740behållare2030Svart3.28 "Nylon-L17-30R1 361 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Spolningsuttag, 30A, 3-fas, Wye120 / 208VAC, 4-polig, 4-ledare ej jordad | AC8PXZ 3D099 HBL2750behållare2030Svart3.28 "termoplast2L18-30R1 544 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2760 Spolningsuttag, 30A, 3-fas, Wye 277 / 480VAC, 4-polig, 4-ledare ej jordad | AC8PYA 3D100 HBL2760behållare2030Svart3.28 "termoplast5L19-30R1 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Enkelspolningshylsa, 20A, 3-fas, Wye 120/208VAC, 4-polig, 5-trådsjordning
1 127 kr /enhet