Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM10 Single Flush-uttag, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BC7VBT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM10 Enkelspolningshylsa, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC7VBT Modell: HBL26CM10
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 30
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.31 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL5-30R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal3750 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM10 Enkelspolningshylsa, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
730SEK /enhet