Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W82 Plug, 20A, 3-fas, Wye, 277 / 480V, 4-polig, 5-trådig, gul | AH8XQD 39AW99

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W82-kontakt, 20A, 3-fas, Wye, 277/480V, 4-polig, 5-ledare, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XQD Modell: HBL26W82Korsreferens: 39AW99
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
2 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsplugg
Amps20
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.325 "till 0.875"
StrömDen 20
GradeIndustri
Höjd3.96 "
HP5.0
IP-värde65, 66, 67
Längd2.51 "
MaterialTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA Plug-konfigurationL22-20P
NEMA-betygL22-20P
Antal poler4
Antal ledningar5-tråd
Fas3
TypIcke-höljd
Spänning277 / 480 VAC
Spänningsvärde3-fas Y 277/480 VAC
Bredd2.51 "
TrådstorlekMin. Sladd: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Sladd: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej
    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Plug, 15A, 125VAC, 2-polig, 3 Wire, termoplastisk elastomer, gul | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GulL5-15P23-tråd1125 VAC503SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GulL6-15P23-tråd1250 VAC650SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GulL7-15P23-tråd1277 VAC819SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GulL5-20P23-tråd1125 VAC1 054 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plugg, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådig, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GulL6-20P23-tråd1250 VAC1 003 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GulL7-20P23-tråd1277 VAC1 020 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GulL14-20P34-tråd1125 / 250 VAC1 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W82-kontakt, 20A, 3-fas, Wye, 277/480V, 4-polig, 5-ledare, gul
2 101 kr /enhet