Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710RT Spoluttag, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | BD4KDB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710RT spolhylsa, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD4KDB Modell: HBL2710RT
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
1 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarRingterminalen
StrömDen 30
Diameter BCERingterminalen
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.31 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL14-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd1.7 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710RT spolhylsa, 30A, 125/250V, 3-polig, 4-trådsjordning
1 143 kr /enhet