Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 honkontakt, 30A, 3-fas, Delta 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AE7QZB 6A660

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 honkontakt, 30A, 3-fas, delta 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AE7QZB Modell: HBL2733Korsreferens: 6A660
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
2 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps30
AntimicrobialNej
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgSvart, Vit
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
Sladdstorlek0.35 till 1.15 "
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustriell / kommersiell
Höjd3.86 "
HP10
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.33 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-konfigurationL16-30R
NEMA-betygL16-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypIcke-höljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas 480 VAC
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdAmpsKabelområdeHPIP-värdeLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLåskontakt2.78 "15-0.5201.53 "Nylon726SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK honkontakt, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLåskontakt3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Nylon861SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK honkontakt, 30A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLåskontakt3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Nylon1 595 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323BK-kontaktdon, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLåskontakt3.86 "20-2202.26 "Nylon854SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623BK-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polig, 3 trådjordning | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLåskontakt2.26 "30-2203.86 "Nylon1 674 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK-kontakt, 20A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLåskontakt2.33 "20-2203.86 "Nylon1 801 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK-kontakt, 30A, 3-fas, 120 / 208VAC, 4-polig, 5 trådjordning | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLåskontakt3.86 "30-3202.33 "Nylon2 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2733 honkontakt, 30A, 3-fas, delta 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 469 kr /enhet