Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SW Vattentätt uttag, 30A, 3-fas, Delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZUC 4CV59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SW vattentätt kärl, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AD6ZUC Modell: HBL2740SWKorsreferens: 4CV59
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
2 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät höljebehållare
Amps30
FärgGrå
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.9 "
HP10
IP-värde66
Längd3.75 "
Materialtermoplast
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL17-30R
NEMA-betygL17-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
FasTre fas
TypHöljd
Spänning600 VAC
Spänningsvärde600 V
Wattal18000 W
Bredd3.75 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med låsskydd

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurationAmpsAnslutningarNEMA-betygAntal polerAntal ledningarOperating temp.FasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW Vattentätt uttag, 30A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Tillbaka kabelanslutna skruvterminalerL5-30R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas2 478 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW Vattentätt uttag, 20A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Skruvplintar4, 4X, 1223-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas2 585 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW Vattentätt uttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Tillbaka kabelanslutna skruvterminalerL6-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas2 358 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW Vattentätt behållare, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Tillbaka kabelanslutna skruvterminalerL7-20R23-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas2 365 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW Vattentätt honuttag, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Tillbaka kabelanslutna skruvterminalerL14-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanEn fas2 398 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW Vattentät behållare 20A, 3-fas, Delta, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Tillbaka kabelanslutna skruvterminalerL15-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas2 236 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW Vattentätt behållare, 20A, 3-fas, Delta, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20SkruvplintarL16-20R34-trådMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanTre fas2 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740SW vattentätt kärl, 30A, 3-fas, delta, 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
2 878 kr /enhet