Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 Hankontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | BC7TMU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 hankontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BC7TMU Modell: HBL27CM11
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
834SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.350-1.150 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.350 "-1.150"
StrömDen 30
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.75 "
Längd2.33 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL14-30P
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd2.33 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 hankontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
834SEK /enhet