Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W77 Plug, 30A, 3-fas, 600VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, gul | AH8XNC 39AW52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W77 Plugg, 30A, 3-fas, 600VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XNC Modell: HBL28W77Korsreferens: 39AW52
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
1 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät låsplugg
Amps30
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.375 "till 1.125"
StrömDen 30
GradeIndustri
Höjd3.94 "
IP-värde65, 66, 67
Längd2.77 "
MaterialTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA Plug-konfigurationL17-30P
NEMA-betygL17-30P
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Fas3
TypIcke-höljd
Spänning600 VAC
Spänningsvärde3-fas 600 VAC
Bredd2.77 "
TrådstorlekMin. Sladdar: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Sladd: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
KabeltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3629
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Korrosionsbeständig: Nej
    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Plug, 15A, 125VAC, 2-polig, 3 Wire, termoplastisk elastomer, gul | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GulL5-15P23-tråd1125 VAC506SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W49 Plug, 15A, 250VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GulL6-15P23-tråd1250 VAC655SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W34 Plug, 15A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GulL7-15P23-tråd1277 VAC802SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47 Plug, 20A, 125VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GulL5-20P23-tråd1125 VAC1 079 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W48 Plugg, 20A, 250VAC, 2-polig, 3-trådig, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GulL6-20P23-tråd1250 VAC979SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W49 Plug, 20A, 277VAC, 2-polig, 3 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GulL7-20P23-tråd1277 VAC973SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W74 Plug, 20A, 125 / 250VAC, 3-polig, 4 trådar, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GulL14-20P34-tråd1125 / 250 VAC1 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W77 Plugg, 30A, 3-fas, 600VAC, 3-polig, 4-ledare, termoplastisk elastomer, gul
1 835 kr /enhet