Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNE 1VCH9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul

Finns i lager
Artikel: AB3TNE Modell: HBL3100C4WKorsreferens: 1VCH9
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
13 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps100
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgGul
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialIcke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare3
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Typkontakt
Spänning125
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.142
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLedarstorlekStrömMaterialTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNR 1VCK2 HBL330C4W30# 12 - # 8 AWGDen 30Icke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbrukkontakt6 310 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AC8QLP 3D718 HBL360C4W60# 8 - # 2 AWGDen 60--9 761 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AE7LJM 5Z932 HBL320C4W20# 14 - # 10 AWGDen 20Icke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbrukKvinnlig kontaktkropp4 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C4W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul
13 388 kr /enhet