HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift och hylsor, 2-poliga, 125V, gul


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 801 nylon , Färg: Gul , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Monteringssätt: Cord , Antal ledare: 3 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Spänning: 125 , Spänningsvärde: 125 VAC
StilModellAmpsLedarstorlekStrömMaterialTypPris (ex moms)
A
HBL320C4W
20# 14 - # 10 AWGDen 20Icke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbrukKvinnlig kontaktkropp4 187 SEK
A
HBL330C4W
30# 12 - # 8 AWGDen 30Icke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbrukkontakt6 260 SEK
A
HBL360C4W
60# 8 - # 2 AWGDen 60--10 068 SEK
A
HBL3100C4W
100# 3 - # 1/0 AWGDen 100Icke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbrukkontakt13 623 SEK

Vattentäta stift och hylsor, 2-poliga, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- och hylskontakter är idealiska för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta honkontakter har PBT-hölje med neoprenförslutning för stöttålighet och hållbarhet. De har ett självstängande lock som är korrosionsbeständigt. Välj mellan ett brett utbud av dessa gulfärgade 125V-kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg 20, 30, 60 och 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 250V stift- och hylskontakter för användning i tunga belastningar som kräver spänning på 220 - 240V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?