Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec-stickkontakt, hona, 30 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AE7YYW 6C150

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 250 VAC, 2-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AE7YYW Modell: HBL330R6WKorsreferens: 6C150
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
4 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgBlå
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP2
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypKvinnlig behållare
Spänning250
Spänningsvärde250 VAC
Wattal7500
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömHPTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec-stickkontakt, hona, 60 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AC8PYY 3D122 HBL360R6W60Den 60-# 8 - # 2 AWG7 803 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R6W Iec-stift och hylsuttag, hona, 100 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100Den 10015# 3 - # 1/0 AWG9 746 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W20Den 20-# 14 - # 10 AWG3 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec stift och hylsa, hona, 30 A, 250 VAC, 2-polig, blå
4 673 kr /enhet