HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vattentäta stift och hylsor, 2-poliga, 250V, blå


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 101 nylon , Färg: Blå , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: termoplast , Monteringssätt: Skruva , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Typ: Kvinnlig behållare , Spänning: 250 , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellAmpsStrömHPTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL320R6W
20Den 20-# 14 - # 10 AWG3 093 SEK
A
HBL330R6W
30Den 302# 12 - # 8 AWG4 673 SEK
A
HBL360R6W
60Den 60-# 8 - # 2 AWG7 803 SEK
A
HBL3100R6W
100Den 10015# 3 - # 1/0 AWG9 746 SEK

Vattentäta stift och hylsor, 2-poliga, 250V, blå

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa vattentäta honkärl har PBT-hölje med en härdhållare och neopren tätningspackning för slagtålighet och hållbarhet. De har korrosionsbeständiga, självstängande lock som förhindrar att fukt och smuts kommer in i behållarna. Välj bland ett brett utbud av dessa blåfärgade 250V -behållare, tillgängliga i nuvarande betyg på 20, 30, 60 och 100 & 125A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?