Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS HBL3720 Enkelspolning, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | BD4UDU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3720 Enkelspolningshylsa, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: BD4UDU Modell: HBL3720
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
863SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.7 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-betygL24-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde347 VAC
Wattal6940 W
Bredd1.23 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3720 Enkelspolningshylsa, 20A, 347VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
863SEK /enhet