HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec Pin And Sleeve Input, Hane, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 Pole, Red | CE6TFZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec stift och hylsanlopp, hane, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd

Artikel: CE6TFZ Modell: HBL420B6W
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsintag
FärgRed
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
FasFler
Temperaturintervall75 till -40 grader C
Spänningsvärde380-415 VAC
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec stift och hylsanlopp, hane, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3-polig, röd