Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8PZT 3D140

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart

Finns i lager
Artikel: AC8PZT Modell: HBL420R5WKorsreferens: 3D140
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
4 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgSvart
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
HP7.5
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypKvinnlig behållare
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC
Wattal12000
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4815
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeAmpsStrömTrådstorlekHPAntal polerAntal ledningarTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec-stickkontakt, hona, 100 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100Den 100# 3 - # 1/0 AWG3045behållare11 712 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC20Den 20# 14 - # 10 AWG7.545behållare4 707 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC60Den 60# 8 - # 2 AWG1545behållare11 257 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec-stickkontakt, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100Den 100# 3 - # 1/0 AWG5034Kvinnlig behållare11 044 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec-stift och hylsuttag, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC30Den 30# 12 - # 8 AWG2034Kvinnlig behållare5 329 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec-stift och hylsuttag, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC60Den 60# 8 - # 2 AWG1534Kvinnlig behållare8 556 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec-stickkontakt, hona, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC30Den 30# 12 - # 8 AWG1045-5 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart
4 319 kr /enhet